KAPRO
アルミレベル HANDY LEVEL 10CM
ポケットサイズで携帯、保管しやすいです。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
103
色
レッド
高さ(mm)
50
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610194
KP246101008CM0
856-2368
95
2
¥
1,012
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610185
KP246101008C00
856-2367
80
なし
¥
840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください