KAPRO
アルミレベル SAMSON
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色
レッド
高さ(mm)
55
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610212
KP170300508P00
856-2352
500
なし
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610237
KP170304008PH0
856-2354
400
なし
¥
1,918
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610246
KP170304008PM0
856-2355
400
2
¥
2,328
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610255
KP170305008PM0
856-2356
500
2
¥
2,628
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610264
KP170306008PH0
856-2357
600
なし
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610282
KP170308008PH0
856-2359
800
なし
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610298
KP170308008PM0
856-2360
800
4
¥
3,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610307
KP170309008PH0
856-2361
900
なし
¥
3,310
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610316
KP170309008PM0
856-2362
900
6
¥
3,664
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610343
KP170312008P00
856-2365
1200
なし
¥
4,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610352
KP170312008PM0
856-2366
1200
6
¥
4,698
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610228
KP170303008PM0
856-2353
300
2
¥
3,680
取扱い終了
返品不可
89610273
KP170306008PM0
856-2358
600
4
¥
5,313
取扱い終了
返品不可
89610325
KP170310008PH0
856-2363
1000
なし
¥
6,371
取扱い終了
返品不可
89610334
KP170310008PM0
856-2364
1000
6
¥
6,946
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください