アルミレベル SPIRIT

アルミレベル SPIRIT - KAPROアルミレベル SPIRIT - KAPROアルミレベル SPIRIT - KAPROアルミレベル SPIRIT - KAPRO
(1件のレビュー)

耐衝撃のサイドプロテクター付です。

用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)51精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89610517KP7792120080M0856-239012006402
2,664
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610605KP7797080080M0856-23998004602
2,274
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610368KP779202008000856-2375200125なし
1,541
取扱い終了
返品不可
89610377KP779203008000856-2376300170なし
1,702
取扱い終了
返品不可
89610386KP7792030080M0856-23773002102
2,323
取扱い終了
89610395KP779204008000856-2378400225なし
1,096
取扱い終了
返品不可
89610404KP7792040080M0856-23794002552
2,530
取扱い終了
返品不可
89610413KP779205008000856-2380500270なし
1,252
取扱い終了
返品不可
89610422KP779206008000856-2381600330なし
2,450
取扱い終了
返品不可
89610438KP7792060080M0856-23826003502
1,766
取扱い終了
返品不可
89610447KP779208008000856-2383800350なし
2,990
取扱い終了
89610456KP7792080080M0856-23848004652
2,078
取扱い終了
返品不可
89610465KP779209008000856-2385900480なし
1,880
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89610474KP7792090080M0856-23869005002
3,887
取扱い終了
返品不可
89610483KP779210008000856-23871000520なし
3,110
取扱い終了
89610492KP7792100080M0856-238810005352
3,650
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89610508KP779212008000856-23891200605なし
4,025
取扱い終了
特別運賃
89610526KP779215008000856-23911500770なし
4,120
取扱い終了
89610535KP779704008000856-2392400225なし
1,196
取扱い終了
返品不可
89610544KP7797040080M0856-23934002552
2,703
取扱い終了
返品不可
89610553KP779705008000856-2394500280なし
1,410
取扱い終了
返品不可
89610562KP7797050080M0856-23955003102
1,766
取扱い終了
返品不可
89610578KP779706008000856-2396600335なし
1,606
取扱い終了
返品不可
89610587KP7797060080M0856-23976003652
1,962
取扱い終了
返品不可
89610596KP779708008000856-2398800430なし
1,918
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89610614KP779709008000856-2400900480なし
2,076
取扱い終了
返品不可
89610623KP7797090080M0856-24019005102
2,432
取扱い終了
返品不可
89610632KP779710008000856-24021000535なし
3,945
取扱い終了
返品不可
89610648KP7797100080M0856-240310005652
4,577
取扱い終了
返品不可
89610657KP779712008000856-24041200605なし
2,584
取扱い終了
返品不可
89610666KP7797120080M0856-240512006352
2,942
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89610675KP779715008000856-24061500800なし
5,106
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89610395
2019-04-23
用途: 庭の土の改良
金融・保険業

一般的な利用とは違って庭の土の手入れに使用しましたが、水はけがよい様に平行を計るのに重宝しました。アルミ製品でもあり泥汚れにも強く手入れが簡単で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする