KAPRO
アルミレベル VULCAN
大径気泡管で見やすいです。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
持ちやすいグリップ設計です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
V溝付きでパイプなどが測定できます。
用途
水平・垂直・45°測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色
レッド
高さ(mm)
67
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
2018年トラスコ掲載ページ
1 2090
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610684
KP995706008P00
856-2467
600
なし
¥
3,766
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610702
KP995708008P00
856-2469
800
なし
¥
4,684
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610718
KP995708008PM0
856-2470
800
2
¥
6,094
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610727
KP995710008P00
856-2471
1000
なし
¥
5,094
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610736
KP995710008PM0
856-2472
1000
2
¥
11,224
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610745
KP995712008P00
856-2473
1200
なし
¥
5,470
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610754
KP995712008PM0
856-2474
1200
3
¥
6,660
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610693
KP995706008PM0
856-2468
600
2
¥
8,993
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください