KAPRO
アルミレベル ZEUS
大径気泡管で見やすいです。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
持ちやすいグリップ設計です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色
レッド
高さ(mm)
67
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
2018年トラスコ掲載ページ
1 2090
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610894
KP990306008P00
856-2457
600
なし
¥
6,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610903
KP990306008PM0
856-2458
600
2
¥
6,020
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610912
KP990308008P00
856-2459
800
なし
¥
5,640
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610928
KP990308008PM0
856-2460
800
2
¥
6,716
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610937
KP990310008P00
856-2461
1000
なし
¥
6,198
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610955
KP990312008P00
856-2463
1200
なし
¥
6,754
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610964
KP990312008PM0
856-2464
1200
2
¥
7,728
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610973
KP990315008P00
856-2465
1500
なし
¥
8,508
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610946
KP990310009PM0
856-2462
1000
2
¥
12,110
取扱い終了
返品不可
89610982
KP990315008PM0
856-2466
1500
4
¥
16,963
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください