KAPRO
ダイカストレベル CAST
耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。
基準面圧延仕上げです。
高強度アルミダイカスト本体です。
耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
250
色
レッド
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
マグネット
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610998
KP724202508D00
856-2369
24
230
なし
1 2087
¥
1,082
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611007
KP923302501000
856-2437
45
300
2
1 2089
¥
3,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください