KAPRO
ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL
本体マグネット付きです。
V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。
サイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様
配管測定用V型槽設計
トラスコ品番
856-2421
長さ(mm)
100
色
レッド
高さ(mm)
65
質量(g)
150
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
2
2018年トラスコ掲載ページ
1 2089
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611016
KP8461010080CM
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください