ダイカストレベル SHARK

ダイカストレベル SHARK - KAPROダイカストレベル SHARK - KAPROダイカストレベル SHARK - KAPROダイカストレベル SHARK - KAPROダイカストレベル SHARK - KAPROダイカストレベル SHARK - KAPRO

耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。
底面圧延仕上げです。
プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。
耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。

用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89611034KP920204008P00856-2431400360なし
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611043KP920204008PM0856-24324003801
2,442
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611052KP920206008P00856-2433600475なし
2,670
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611068KP920206008PM0856-24346005001
3,064
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611077KP920208008P00856-2435800630なし
3,064
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611086KP920208008PM0856-24368006701
3,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする