ダイカストレベル SMARTCAST

ダイカストレベル SMARTCAST - KAPROダイカストレベル SMARTCAST - KAPROダイカストレベル SMARTCAST - KAPROダイカストレベル SMARTCAST - KAPRO

赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。
耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。
緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。
底面圧延仕上げです。
三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。
耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。

用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89611095KP930204007000856-2439405
3,916
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611104KP930206007000856-2440605
4,622
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611113KP930208007000856-2441805
5,632
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする