KAPRO
ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE
TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。
見やすい水平気泡管です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
高強度アルミダイカスト本体です。
用途
水平・垂直・45°測定用。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
トラスコ品番
856-2443
長さ(mm)
455
質量(kg)
1
色
レッド
高さ(mm)
71
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2091
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611122
KP950204508P00
¥
4,316
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください