KAPRO
ダイカストレベル TOPCAST
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。
底面圧延仕上げです。
耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
用途
水平・垂直測定用です。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色
レッド
高さ(mm)
50
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611138
KP730206008000
856-2370
600
700
¥
2,726
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89611147
KP730208008000
856-2371
800
865
¥
3,068
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください