KNIPEX(クニペックス)
ツールポーチ
丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。
用途
出張整備や現場作業に。
仕様
長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付
トラスコ品番
836-8964
材質
ポリエステル布
幅(mm)
520
高さ(mm)
230
奥行(mm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
4 2245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612382
002107LE
520×200×230
ブラック
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください