Kubala
ステンレスコテ
ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。
人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途
内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
材質
柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
内容量
1丁
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
855-7124
855-7125
855-7126
855-7127
855-7128
855-7129
855-7130
855-7131
質量(g)
選択してください
116
131
133
141
147
163
208
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89612766
902
855-7124
131
7 0053
¥
1,060
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
89612775
903
855-7125
141
7 0053
¥
1,130
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89612784
904
855-7126
163
7 0053
¥
1,240
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89612793
905
855-7127
141
7 0053
¥
1,240
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
89612802
906
855-7128
147
7 0053
¥
1,130
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
返品不可
89612818
907
855-7129
133
7 0054
¥
1,130
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89612827
912
855-7130
116
7 0053
¥
1,010
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89612836
916
855-7131
208
7 0053
¥
1,310
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください