ストリッピングナイフ

ストリッピングナイフ - Kubalaストリッピングナイフ - Kubala

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
刃幅が広く広範囲の作業に適しています。

材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8961290650813021585
670
499
549(税込)
当日出荷
8961291550912016534
620
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする