LESSMANN
ノットカップブラシ
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径
M10(P1.5)
2018年トラスコ掲載ページ
5 1362
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
線径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613046
482214
高張度鋼(HT)線
0.5
65
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613055
483114
高張度鋼(HT)線
0.35
75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
89613064
483714
ステンレス線
0.35
75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613073
485234
高張度鋼(HT)線
0.5
90
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください