左右逆ノットカップブラシ

左右逆ノットカップブラシ - LESSMANN左右逆ノットカップブラシ - LESSMANN左右逆ノットカップブラシ - LESSMANN左右逆ノットカップブラシ - LESSMANN

ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
特に高い研削性を求められる現場に最適です。

用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613082472254WZ高張度鋼(HT)線115
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
89613098472854WZステンレス線115
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613107482214WZ高張度鋼(HT)線65
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613116482814WZステンレス線65
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする