曜日別特売

軸付カップ型ブラシ

軸付カップ型ブラシ - LESSMANN軸付カップ型ブラシ - LESSMANN軸付カップ型ブラシ - LESSMANN

ワイヤーの飛散が少なく安全です。
電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)6.0線径(mm)0.3軸長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1375内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
外径(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613125435162スチール波線5020
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613134435362ステンレス波線5020
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613152437362ステンレス波線7025
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613143437162スチール波線7025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする