LESSMANN
軸付エンド型ブラシ
電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。
軸径(Φmm)
6.0
材質
軸:スチール、線材:真鍮線
2018年トラスコ掲載ページ
5 1379
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613168
451541
12
20
855-6772
60
17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613177
451561
12
20
855-6776
60
16
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613186
452541
17
22
855-6773
65
31
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613195
452561
17
22
855-6777
65
31
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613204
452705
17
22
855-6783
65
32
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613213
452751
17
22
855-6780
65
28
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
返品不可
89613222
453541
23
25
855-6774
68
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613238
453561
23
25
855-6778
68
65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613247
453705
23
25
855-6784
68
68
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613256
456541
30
25
855-6775
68
94
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613265
456561
30
25
855-6779
68
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613274
456705
30
25
855-6785
68
117
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613283
456751
30
25
855-6782
68
105
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613292
457351
23
25
855-6781
68
60
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください