曜日別特売

シリンダーブラシ

シリンダーブラシ - LESSMANNシリンダーブラシ - LESSMANNシリンダーブラシ - LESSMANNシリンダーブラシ - LESSMANNシリンダーブラシ - LESSMANNシリンダーブラシ - LESSMANNシリンダーブラシ - LESSMANNシリンダーブラシ - LESSMANN
(2件のレビュー)

手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途チューブや配管等のバリ取り作業に。全長(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1419内容量1本
全27種類を絞り込む
材質
軸径(Φmm)
幅(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
軸径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613308542301ワイヤ:スチール3855-6737612
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89613317542302ワイヤ:スチール3855-6738813
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89613326542303ワイヤ:スチール3.7855-67391020
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89613335542304ワイヤ:スチール3.7855-67401220
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89613344542307ワイヤ:スチール3.7855-67411520
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89613353542311ワイヤ:スチール3.7855-67422022
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89613362542313ワイヤ:スチール4.7855-67432540
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89613378542351ワイヤ:スチール1.9855-673645
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89613387542381ワイヤ:スチール1.9855-673534
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89613396542701ワイヤ:真鍮3855-6746611
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89613405542702ワイヤ:真鍮3855-6747812
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89613414542703ワイヤ:真鍮3.7855-67481020
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89613423542704ワイヤ:真鍮3.7855-67491220
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89613432542707ワイヤ:真鍮3.7855-67501522
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89613448542713ワイヤ:真鍮4.7855-67522541
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89613457542740ワイヤ:真鍮1.9855-674544
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89613466542741ワイヤ:真鍮1.9855-674435
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89613475542801ワイヤ:ポリアミド2.2855-675566
オープン
729
802(税込)
当日出荷
89613484542802ワイヤ:ポリアミド2.2855-675687
オープン
659
725(税込)
当日出荷
89613493542803ワイヤ:ポリアミド2.7855-6757109
オープン
568
625(税込)
当日出荷
89613502542804ワイヤ:ポリアミド2.7855-6758129
オープン
568
625(税込)
当日出荷
89613518542807ワイヤ:ポリアミド3855-67591512
オープン
659
725(税込)
当日出荷
89613536542813ワイヤ:ポリアミド3.5855-67612517
オープン
729
802(税込)
当日出荷
89613545542823ワイヤ:ポリアミド2.2855-675446
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
89613554542881ワイヤ:ポリアミド1.5855-675333
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89613527542811ワイヤ:ポリアミド3.5855-67602016
オープン
取扱い終了
89613563653711ワイヤ:真鍮3.7855-67512025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613475
2022-06-30
用途: 空冷エンジンのフィンの間の掃除

とても良い商品でした。しっかりと作業できます。傷んだらまた購入しようと思います。

対象商品 : 89613484
2020-12-17
用途: シリンダーの整備
卸売・小売業

シリンダーの整備用で購入しました。手作業なので柔らか目のポリアミドを選択、スムーズにメンテナンスできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする