martor
替刃 SECUMAX BLADE
仕様
martor 替刃 10枚 SECUMAX BLADE 3550
トラスコ品番
856-6589
材質
刃:合金工具鋼
質量(g)
32
刃厚(mm)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
4 1120
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614008
3550
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください