曜日別特売

シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH

シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH - martor

GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。
押してカットするタイプです。
刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6592材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)113質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614026437
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする