DEP デイリーエッセンシャルポーチ

DEP デイリーエッセンシャルポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]DEP デイリーエッセンシャルポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]DEP デイリーエッセンシャルポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]DEP デイリーエッセンシャルポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]DEP デイリーエッセンシャルポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]DEP デイリーエッセンシャルポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]DEP デイリーエッセンシャルポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。

セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)140高さ(mm)203質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2202内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614096DEPBLKブラック836-1721
11,710
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614105DEPGRYグレー836-1722
11,710
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614114DEPTANタン836-1723
10,647
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする