FRP ファーストレスポンスポーチ

FRP ファーストレスポンスポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]FRP ファーストレスポンスポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]FRP ファーストレスポンスポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]FRP ファーストレスポンスポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]FRP ファーストレスポンスポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。

セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)152高さ(mm)229質量(g)300奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614184FRPBLKブラック
10,910
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614193FRPGRYグレー
12,880
取扱い終了
返品不可
89614202FRPTANタン
9,925
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする