曜日別特売

PHP iPhone 6/6S ポーチ

PHP iPhone 6/6S ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PHP iPhone 6/6S ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PHP iPhone 6/6S ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PHP iPhone 6/6S ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

iPhone用ポーチです。
特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。

用途iPhone 6/6S/7用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)89高さ(mm)178質量(g)76奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614263PHPTANタン
5,396
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614245PHPBLKブラック
5,172
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
89614254PHPGRYグレー
4,692
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする