曜日別特売

PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ

PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PLP iPhone 6/6S Plus ポーチ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

iPhone用ポーチです。
特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。

用途iPhone 6 Plus/6S Plus/7 Plus用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)102高さ(mm)191質量(g)84奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614272PLPBLKブラック
6,280
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614297PLPTANタン
5,713
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614288PLPGRYグレー
6,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 現状でスマホポーチはこれ一択。
その他業種

MAXPEDITIONのPLP(大きい方)で黒を愛用しておりましたが、
バッグに合わせてこちらのタンカラーも購入しました。
良くも悪くもスマホ1つだけが入る、それだけのポーチですが、それで十分なんです。
TORRASのMagsafe対応ケースを装着したiPhone13を入れてジャストサイズです。
薄型で中で暴れない、出し入れ時に支障をきたさない程度には少し余裕があります。
内側が起毛していてクッション性もあり、外装の素材もしっかりしている。
そして簡単に開かない硬めのファスナーで大きく開く事も可能。完璧です。
背面の作りと付属のタックタイも優秀で、各種ストラップへの装着は縦横どちらでも安定します。
防水性だけは正直不安な所はありますが、それ以外は本当に優秀なスマホポーチだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする