曜日別特売

LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ

LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

たすき掛けタイプのショルダーバッグです。
メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。
調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。
ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。
バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)0.73容量5.5L高さ(mm)229奥行(mm)165ポケット数正面1個2018年トラスコ掲載ページ4 2236内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614403LCRGRYグレー855-7218
26,623
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
89614394LCRBLKブラック855-7217
26,623
取扱い終了
返品不可
89614412LCRTANタン855-7219
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする