RIFTCORE バックパック

RIFTCORE バックパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]RIFTCORE バックパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]RIFTCORE バックパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]

メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。
バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。
特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。
ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。
ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。

材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)305質量(kg)1.8高さ(mm)457奥行(mm)203ポケット数正面2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2198内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614534RFCTAN23タン
40,560
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614516RFCBLK23ブラック
40,560
取扱い終了
89614525RFCGRY23グレー
40,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする