TacTie PJC5

TacTie PJC5 - MAX(マックス)[事務用品・工具]TacTie PJC5 - MAX(マックス)[事務用品・工具]TacTie PJC5 - MAX(マックス)[事務用品・工具]TacTie PJC5 - MAX(マックス)[事務用品・工具]TacTie PJC5 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。
6本入りです。

材質ポリマー樹脂幅(mm)315厚さ(mm)9高さ(mm)9質量(g)98奥行(mm)30縦(mm)316横(mm)302018年トラスコ掲載ページ4 2203内容量1セット(6本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614604PJC5BLKブラック
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614613PJC5GRYグレー
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89614622PJC5TANタン
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする