PCL パッキングキューブ

PCL パッキングキューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PCL パッキングキューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PCL パッキングキューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PCL パッキングキューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]PCL パッキングキューブ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。
バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。

トラスコ品番836-1747材質420デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)343高さ(mm)254質量(g)165奥行(mm)1022018年トラスコ掲載ページ4 2203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614726PCLGRYグレー
6,388
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする