MAX(マックス)[事務用品・工具]
PCS パッキングキューブ
ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。
バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
トラスコ品番
836-1745
材質
420デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)
267
高さ(mm)
165
質量(g)
115
奥行(mm)
76
2018年トラスコ掲載ページ
4 2203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614744
PCSGRY
グレー
¥
5,634
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください