MESTO
交換用プラスチックノズル 1100mm
MESTO社製の噴霧器用の交換ノズルです。
エチレンプロピレンゴムを使用しています。
フラットジェットノズルです。
用途
ガーデンニング用。
ペスト対策。
粉じん対策。
クリーニング用。
2018年トラスコ掲載ページ
9 1490
材質
ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック
品名
プラスチックノズル
ノズル
一頭口
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616634
3654ET
3237PQ、3270TT、3275RT
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616643
3654FT
3675RJ
50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
89616652
3654MT
3230RT、3232OT
60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください