曜日別特売
3654ET 交換用プラスチックノズル 1100mm MESTO 89616634

交換用プラスチックノズル 1100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
適合機種3237PQ、3270TT、3275RT
内容量1本注文コード89616634品番3654ET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

MESTO社製の噴霧器用の交換ノズルです。
エチレンプロピレンゴムを使用しています。
フラットジェットノズルです。

用途
ガーデンニング用。
ペスト対策。
粉じん対策。
クリーニング用。
適合機種
3237PQ、3270TT、3275RT
質量(g)
50
トラスコ品番
835-8538
材質
ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック
品名
プラスチックノズル
ノズル
一頭口
2018年トラスコ掲載ページ
9 1490

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする