MESTO
交換用真鍮ノズル 1100mm
3232TT、PICO5L用の交換用真鍮ノズルです。
円錐型の先端形状で植物に傷をつけずに作業できます。
用途
ガーデンニング用。
ペスト対策。
粉じん対策。
クリーニング用。
トラスコ品番
835-8542
適合機種
3232TT
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮
質量(g)
90
品名
真鍮ノズル
ノズル
一頭口
2018年トラスコ掲載ページ
9 1490
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616668
3657TT
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください