曜日別特売

蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER

蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER - MESTO蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER - MESTO蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER - MESTO
(4件のレビュー)

泡状にして吐出することが可能です。
バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。

用途
ガーデニング用。
清掃用。
容量(mL)1500ホワイトトラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896166773132FT
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89616677
2022-07-14
用途: ガラス窓掃除・車の窓掃除
農・林・水産業

蓄圧式というので期待していましたが、30回くらい圧力をかけて押してもすぐ出なくなり、何回も圧力をかけなければ掃除が終わりません。1回の蓄圧でどのくらいの時間使えるか、どのくらいの広さに噴霧できるか詳しく書いてほしい。自宅にある5Lじょうろとタオルで十分だと再認識しました。蓄圧が長く続く商品の開発をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 89616677
2022-09-23
用途: 網戸の掃除
農・林・水産業

雨が降った後や台風が過ぎ去った時に網戸や窓掃除をします。この蓄圧式スプレーに水をいれて使用するだけである程度汚れが落ちます。また、観葉植物の葉にスプレーするのに容量が大きいので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 89616677
2021-02-19
用途: 車のホイール洗車時
卸売・小売業

車の足回りに使用しました。
泡も自分が思っている以上にクリーミーで大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 89616677
2020-09-10
用途: 洗車
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品で、セルフ洗車でもプロ施工店と同じような泡フォーム洗車が実現できました。
モノタロウオリジナル商品の方が安いので、良かったのですが、在庫切れ納期が11月のため泣く泣く
こちらのメーカー刻印のある方を購入しました。
どちらも1リットルの水に対し、カーシャンプー規定量の3倍を入れ、転倒混和加圧して使うと程よい泡フォームが出ます。
洗車が楽しくなると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする