OTOS
クリップ装着式 遮光メガネ
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
有害な赤外線も遮光します。
用途
ガス溶接作業用。
遮光度
#1.7
トラスコ品番
834-5477
材質
レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
25.3
種類
遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ
7 0361
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617596
A-644B-1.7
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください