OTOS
ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
有害な赤外線も遮光します。
用途
ガス溶接作業用。
遮光度
#1.7
トラスコ品番
834-5481
材質
レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
35.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0361
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617614
A-645B-1.7-B
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください