一眼スポーツ型遮光メガネ

一眼スポーツ型遮光メガネ - OTOS一眼スポーツ型遮光メガネ - OTOS一眼スポーツ型遮光メガネ - OTOS一眼スポーツ型遮光メガネ - OTOS一眼スポーツ型遮光メガネ - OTOS一眼スポーツ型遮光メガネ - OTOS

スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。
有害な赤外線も遮光します。

用途ガス溶接作業用。材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617623B-810B-1.4#1.4834-548929.3
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89617632B-810B-3#3834-549029.3
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89617648B-810B-5#5834-549129.3
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89617657B-811B-1.4#1.4834-549622.2
2,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89617666B-811B-3#3834-549722.2
2,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89617675B-811B-5#5834-549822.2
2,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする