OTOS
一眼型遮光メガネ オーバーグラス
メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
用途
ガス溶接作業用。
材質
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
41.1
種類
遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ
7 0360
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617684
B-622B-1.7
#1.7
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617693
B-622B-3
#3
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください