PEGUET
クイックリンク ステンレス製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
種類
リングキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618348
MRNI02.5
819-1944
3
オーバルシェイプ型
21
2.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618357
MRNI03.0
819-1945
5
オーバルシェイプ型
25
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618366
MRNI03.5
819-1946
8
オーバルシェイプ型
29
3.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618375
MRNI04.0
819-1947
12
オーバルシェイプ型
31.5
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618384
MRNI05.0
819-1948
21
オーバルシェイプ型
39.5
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618393
MRNI06.0
819-1949
35
オーバルシェイプ型
45
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89618402
MRNI07.0
819-1950
52
オーバルシェイプ型
52
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
89618418
MRNI08.0
819-1951
79
オーバルシェイプ型
58
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618427
MRNI09.0
819-1952
105
オーバルシェイプ型
62
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618436
MRNI10.0
819-1953
141
オーバルシェイプ型
69
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618445
MRNI12.0
819-1954
238
オーバルシェイプ型
80.5
12
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619215
MRGOI02.5
819-1974
4
ラージオープン型
28
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
89619224
MRGOI03.0
819-1975
7
ラージオープン型
33.5
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619233
MRGOI03.5
819-1976
11
ラージオープン型
39
3.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619242
MRGOI04.0
819-1977
15
ラージオープン型
45
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619258
MRGOI05.0
819-1978
20
ラージオープン型
52
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619267
MRGOI06.0
819-1979
42
ラージオープン型
58.5
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89619276
MRGOI07.0
819-1980
62
ラージオープン型
65
7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
89619285
MRGOI08.0
819-1981
93
ラージオープン型
72
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619294
MRGOI09.0
819-1982
121
ラージオープン型
77
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
89619303
MRGOI10.0
819-1983
161
ラージオープン型
85.5
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619312
MRGOI12.0
819-1984
275
ラージオープン型
100
12
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619328
MRGOI14.0
819-1985
431
ラージオープン型
114
14
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619513
MRPI02.5
819-2032
5
洋なし型
35
2.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619522
MRPI03.0
819-2033
8
洋なし型
39.5
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619538
MRPI03.5
819-2034
12
洋なし型
45.5
3.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619547
MRPI04.0
819-2035
18
洋なし型
53
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619556
MRPI05.0
819-2036
30
洋なし型
60.5
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619565
MRPI06.0
819-2037
50
洋なし型
69.5
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619574
MRPI07.0
819-2038
73
洋なし型
77
7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
89619583
MRPI08.0
819-2039
108
洋なし型
84
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619592
MRPI09.0
819-2040
142
洋なし型
90
9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619608
MRPI10.0
819-2041
187
洋なし型
98
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619617
MRPI12.0
819-2042
329
洋なし型
120
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619626
MRPI14.0
819-2043
492
洋なし型
129.5
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
89619635
MRPI16.0
819-2044
735
洋なし型
144.5
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
89618454
MRNI14.0
819-1955
374
オーバルシェイプ型
93
14
オープン
取扱い終了
89618463
MRNI16.0
819-1956
576
オーバルシェイプ型
108
16
オープン
取扱い終了
返品不可
89619337
MRGOI16.0
819-1986
646
ラージオープン型
129
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください