PEGUET
クイックリンク アルミ製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
アルミ
種類
リングキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618628
MRNZIC07.0
819-1957
18
オーバルシェイプ型
52
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618637
MRNZIC10.0
819-1958
49
オーバルシェイプ型
69
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619495
MRGOZIC07.0
819-1987
22
ラージオープン型
65
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619504
MRGOZIC10.0
819-1988
56
ラージオープン型
85.5
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619775
MRPZIC07.0
819-2045
25
洋なし型
77
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
89619784
MRPZIC10.0
819-2046
65
洋なし型
98
10
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください