PEGUET
クイックリンク ステンレス製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
タイプ
スクエア型
種類
リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0949
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618646
MRCI02.5
819-2061
4
21
2.5
70
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
89618655
MRCI03.0
819-2062
6
25
3
110
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618664
MRCI03.5
819-2063
11
29
3.5
150
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618673
MRCI04.0
819-2064
15
33
4
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618682
MRCI05.0
819-2065
27
40
5
325
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618698
MRCI06.0
819-2066
44
45
6
450
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618707
MRCI07.0
819-2067
66
52
7
625
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618716
MRCI08.0
819-2068
90
60
8
770
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618725
MRCI09.0
819-2069
132
65
9
980
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618734
MRCI10.0
819-2070
171
72
10
1250
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
89618743
MRCI12.0
819-2071
285
85
12
1750
オープン
取扱い終了
返品不可
89618752
MRCI14.0
819-2072
451
96
14
2450
オープン
取扱い終了
返品不可
89618768
MRCI16.0
819-2073
700
110
16
3150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください