PEGUET
クイックリンク スチール製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
タイプ
スクエア型
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0949
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618777
MRCZ02.5
819-2047
4
22
2.5
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618786
MRCZ03.0
819-2048
6
25
3
40
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618795
MRCZ03.5
819-2049
11
28
3.5
70
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618804
MRCZ04.0
819-2050
15
32
4
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
89618822
MRCZ06.0
819-2052
43
45
6
250
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618838
MRCZ07.0
819-2053
64
52
7
400
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618847
MRCZ08.0
819-2054
87
58
8
550
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618856
MRCZ09.0
819-2055
129
63
9
700
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618865
MRCZ10.0
819-2056
166
70
10
900
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618874
MRCZ12.0
819-2057
278
81
12
1100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89618883
MRCZ14.0
819-2058
440
93
14
1800
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618892
MRCZ16.0
819-2059
614
107.7
16
2200
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618908
MRCZ18.0
819-2060
875
122
18
2600
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618813
MRCZ05.0
819-2051
26
40
5
150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください