PEGUET
クイックリンク ステンレス製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
材質(本体)
ステンレス(AISI316L)
タイプ
デルタ型
種類
リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
22
24
29
32
38
44
49
57
60
67
80
95
106
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89618917
MRDI02.5
819-2004
3
22
2.5
70
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618926
MRDI03.0
819-2005
6
24
3
110
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618935
MRDI03.5
819-2006
10
29
3.5
150
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618944
MRDI04.0
819-2007
14
32
4
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618953
MRDI05.0
819-2008
24
38
5
325
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618962
MRDI06.0
819-2009
40
44
6
450
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618978
MRDI07.0
819-2010
59
49
7
625
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618987
MRDI08.0
819-2011
88
57
8
770
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89618996
MRDI09.0
819-2012
115
60
9
980
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619005
MRDI10.0
819-2013
156
67
10
1250
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619014
MRDI12.0
819-2014
262
80
12
1750
オープン
取扱い終了
返品不可
89619023
MRDI14.0
819-2015
414
95
14
2450
オープン
取扱い終了
返品不可
89619032
MRDI16.0
819-2016
627
106
16
3150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください