曜日別特売

クイックリンク スチール製

クイックリンク スチール製 - PEGUETクイックリンク スチール製 - PEGUETクイックリンク スチール製 - PEGUETクイックリンク スチール製 - PEGUETクイックリンク スチール製 - PEGUETクイックリンク スチール製 - PEGUETクイックリンク スチール製 - PEGUETクイックリンク スチール製 - PEGUET
(1件のレビュー)

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質スチール材質(本体)スチールタイプデルタ型種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0947内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89619048MRDZ02.5819-1989222.5253.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
89619057MRDZ03.0819-1990243404
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
89619066MRDZ03.5819-1991293.5705
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
89619075MRDZ04.0819-19923241006
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
89619084MRDZ05.0819-19933851507
オープン
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
89619093MRDZ06.0819-19944462509
オープン
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
89619102MRDZ07.0819-199549740010
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
89619118MRDZ08.0819-199657855011
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
89619127MRDZ09.0819-199760970012
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
89619136MRDZ10.0819-1998671090013
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
89619145MRDZ12.0819-19998012110015
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
89619154MRDZ14.0819-20009514180017
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89619163MRDZ16.0819-200110616220019
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
89619172MRDZ18.0819-200211918260022
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
89619188MRDZ20.0819-200313620300024
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89619136
2020-11-21
用途: 高所作業

某林業用16㎜ランヤードをサドルに接続するため購入。
残念ながら伸縮調節器にはこれは太すぎて入らず。ま、用途は多いので決して無駄にはなりません。
この商品がこの値段で買えるなら十分アリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする