PEGUET
クイックリンク アルミ製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
タイプ
デルタ型
種類
リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89619197
MRDZIC07.0
819-2017
21
49
7
175
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619206
MRDZIC10.0
819-2018
55
67
10
350
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください