曜日別特売

LEDライトSector 5

LEDライトSector 5 - プリンストンLEDライトSector 5 - プリンストンLEDライトSector 5 - プリンストン

ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。

電源単2形乾電池(4個)付属全長(mm)152仕様100m防水質量(g)650保護等級IPX8外径(mm)114明るさ(Lm)5502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間24時間内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620177SPOTBK
19,780
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
89620186SPOTBOオレンジ
19,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
89620195SPOTNY
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする