CHARGE PRO RBI TAN

CHARGE PRO RBI TAN - プリンストン

2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。
リチウム電池を使用しているので長時間の使用にも耐えられます。
360度に調整可能なライトアームを搭載しています。
TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。

明るさ(Lm)55トラスコ品番836-5069セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル幅(mm)124TAN高さ(mm)25質量(g)47奥行(mm)51電源リチウム電池CR123A(1本)付属保護等級IPX7光源白/赤/青/IR使用電池リチウム電池CR123A(1本)付属電源タイプ電池式2018年トラスコ掲載ページ7 1089連続点灯時間(時間)40最大点灯時間40時間内容量1個
関連資料:(2.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620387CP-RBI-TAN
48,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする