MOLLE タブレットカバー

MOLLE タブレットカバー - REDROCKMOLLE タブレットカバー - REDROCKMOLLE タブレットカバー - REDROCKMOLLE タブレットカバー - REDROCK

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。

用途iPadやその他タブレット端末用。材質600Dポリエステル幅(mm)203高さ(mm)127質量(g)240奥行(mm)512018年トラスコ掲載ページ4 2196内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962265482-012BLKブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
8962266382-012COYコヨーテ
3,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
8962267282-012ODOD
3,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
8962268882-012TORトルネード
3,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする