REDROCK
MOLLE メディアポーチ
REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
用途
携帯電話やMP3プレイヤー等の持ち運びに。
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
114
高さ(mm)
165
質量(g)
190
奥行(mm)
102
ポケット
内2個、外1個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
114X102X165
2018年トラスコ掲載ページ
4 2187
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622697
82-011BLK
ブラック
835-4966
¥
3,667
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89622706
82-011COY
コヨーテ
835-4967
¥
3,667
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89622715
82-011OD
OD
835-4968
¥
3,667
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89622724
82-011TOR
トルネード
835-4969
¥
2,773
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください