NAVバッグ

NAVバッグ - REDROCKNAVバッグ - REDROCKNAVバッグ - REDROCKNAVバッグ - REDROCK

収納可能なバックパックストラップと取り外し可能なショルダーストラップがついています。
マチの部分にジッパーがついておりメインコンパートメントの容量を広げることができます。
メインコンパートメントには15インチまでのラップトップを収納するポケットがついています。
MOLLEシステムがついており、別売りのポーチなどを取りつけ可能です。

材質600Dポリエステル幅(mm)406質量(kg)1.02高さ(mm)241奥行(mm)165ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2231内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962274280250BLK15.5ブラック
22,483
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962276780250OD15.5OD
22,483
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962273380250ACU15.5ACU
13,600
取扱い終了
8962275880250COY15.5コヨーテ
22,483
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする